Beli silicone gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ARED Handy Gun Sealant (Untuk Tube Sealant)Deskripsi:- Handy gun sealant untuk tabung sealant / tube sealant / cartridge sealant.- Digunakan saat pengaplikasian sealant.- High quality gun sealant yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.atribut:
- Type: Gun Sealant
- Size (inch): 9
- Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
- Unoair Caulking Gunatribut:
- Size: diameter 2x8-1/2 inch (BorexTube Length)
- Air consumption: 6 cfm
- Air inlet: 1/4 inch
- Air Hose: 3/8 inch
- Wipro Silicon Gunatribut:
- Material: Besi
- Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
- TRUSCO Caulking GunDeskripsi:20atribut:
- Compatible: 330mL for
- Finishing Material: Steel
- Specification: What is dripless supecification: No extra liquid dripping because it returns with spring power. Standard type.
- Weight (kg): 0.5
- ARED Gun Sealant (Untuk Sealant Sosis)Deskripsi:- Gun Sealant untuk sealant kemasan sosis / sausage sealant.- Digunakan untuk pengaplikasian sealant.- Gun Sealant high quality yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.atribut:
- Type: Gun Sealant
- Size (inch): 15
- Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
- KRISBOW Tembakan Lem Kaca Tipe Skeletonatribut:
- Size (inch): 9
- Dimensions (cm): 33.5x18x5.5
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Xilflex Silicone Sealant Neutralatribut:
- Volume (g): 280
- FLUKE Industrial Master Test Lead SetDeskripsi:The Fluke TLK289 - Industrial Master Test Lead Set is designed for electrical and electronics testing in today's industrial environment. Fluke test leads, alligator clips and test probes broaden the ability to take meter measurements, extending the capabilities of your meter. They are an integral part of the complete measurement system, helping to get accurate readings while remaining safe.Kit includes eight items:TL224 Test Lead SetTP175 TwistGuard Test ProbesAC285 SureGrip Alligator ClipsAC220 SureGrip Alligator ClipsAC280 SureGrip Hook Clips80BK-A Integrated DMM Temperature ProbeTPAK ToolPak Magnetic HangerC116 Soft Carrying Case
- Daito Bottom Hookatribut:
- HS Code: 843110
- Sika Sikaflexatribut:
- Size (ml): 310
- TRUSCO Caulk Gun Cartridge, Handle Rotatingatribut:
- Finishing Material: Steel
- Weight (kg): 0.68
- TRUSCO Flat BarDeskripsi:Purpose: Lever and peeling work.atribut:
- Hardness: HRC38-45
- Purpose of Use: For lever and peeling works.
Daftar Harga silicone gun Terbaru January 2026
| ARED Handy Gun Sealant (Untuk Tube Sealant) | Rp28.900 |
| Kennedy Silicon Sealant Gun | Rp149.900 |
| Unoair Caulking Gun | Rp199.900 |
| Wipro Silicon Gun | Rp26.900 |
| Wipro Silicone Gun | Rp59.900 |
| GRH Silicone Gun Superior | Rp64.900 |
| Solid Tool Silicone Gun | Rp99.900 |
| TRUSCO Caulking Gun | Rp98.900 |
| ARED Gun Sealant (Untuk Sealant Sosis) | Rp129.900 |
| KRISBOW Tembakan Lem Kaca Tipe Skeleton | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/ARED%20Handy%20Gun%20Sealant%20(Untuk%20Tube%20Sealant)/bhP106836413-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Unoair%20Caulking%20Gun/P102101292-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TRUSCO%20Caulking%20Gun/P101503141-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/ARED%20Gun%20Sealant%20(Untuk%20Sealant%20Sosis)/b2P106836398-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/KRISBOW%20Tembakan%20Lem%20Kaca%20Tipe%20Skeleton/fhP103636557-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TORA%20Caulking%20Gun/eoP103195528-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Sika%20Sikaflex/7sP105916280-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TRUSCO%20Caulk%20Gun%20Cartridge%2C%20Handle%20Rotating/P102186121-1.jpg)